排気量(mL)25.4
ハンドル形状ループハンドル+グリップ
質量(kg)7.7
タンク容量(L)1.03
付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
材質操作桿:高強度アルミ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360
草刈刃(Φmm)255
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
振動3軸合成値(m/s2)3