イタミアート
イタミアートの 看板・POP・掲示用品
イタミアートの のぼり
イタミアートの のぼり用備品
注水型ポールスタンド(S) ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31635048
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ハロウィン・クリスマスなど催事や、コーポレートカラーに合わせていろいろ選べるカラーバリエーション!
材質
PE
質量(kg)
約10kg(注水時)
内径(Φmm)
30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:280×350×350
対応
Φ22mm・Φ25mm(対応ポール)