フォームリリーズFA-100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(17L) 注文コード31635626 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

生分解性が高く(91%)環境を配慮しています。
ヒメダカによる魚類急性毒性試験及びラットによる経口毒性試験により安全性を確認済みです。
トンネルなどの閉ざされた作業環境でも臭い、皮膚のかぶれが無く、衣類の汚れがきになりません。
引火性が無く、保管上消防法の危険物の適用を受けません。脱型したコンクリート面のモルタルの付着を妨げません。

主な用途コンクリート 用途港湾、河川、トンネル工事、鋼製型枠、化粧合板型枠、樹脂コート、ステンレス エコマーク認定認定 塗布面積(m2)(1L当たり)20〜25 危険物の類別非危険物 エコマーク認定番号9110003
注意
※水性です。6ヶ月以内に使用してください。
※一度と凍結したら使用できません。冬期は凍結しない所に保管してください。
※夏期は腐敗することがあります。直射日光をさけ、冷暗所に保管し、早めに使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする