プロキュア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(17kg) 注文コード31635775 品番-
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コンクリート打設表面が密度の高い被膜で被覆され、最適の水和反応が進行します。その為乾燥による収縮、クラック、表面の粉化を防ぎます。
プロキュアを散布する事でコンクリートの粘りを少なくし、滑らかにコテ仕上ができます。
水性で作業性に優れ引火性もありません。

散布量
粗ゴテ:約100g/m2
最終ゴテ:約50g/m2
普通コンクリート・最終ゴテ前::約100g/m2
用途コンクリート表面養生剤、コテ仕上補助剤、ノンブリーディングモルタルの表面仕上 危険物の類別非危険物
注意
※降雨になる可能性がある場合は散布しないでください。散布後塗膜が乾燥するまで雨に当てないでください。
※0℃以下になる可能性がある場合は散布しないでください。散布面を凍結させないでください。
※凍結しない屋内に保管してください。凍結した製品は溶解しても使用できません。
※水性です。1年以内に使用してください。
※床仕上剤を使用する場合、プロピュアの被膜を除去してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする