ノックス
ノックスの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
ノックスの 防錆スプレー
サビラーズ エアゾール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(480mL×6個)
注文コード
31635845
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
スプレーになったサビラーズを塗布もれ・塗布困難・鉄筋の曲がった個所などに簡単に塗布できます。
鉄筋とコンクリートの付着を妨げません。
用途
鉄筋の防錆剤
色
淡黄色
タイプ
高分子化合物、有機溶剤
引火点(℃)
23
塗布面積(m
2
)
(1L当たり)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1296mL
密度(g/cm
3
at15℃)
0.9
危険物の性状
非水溶性
注意
※炎や火気の近くで使用しない事
※火気を使用している室内で大量に使用しない事
※高温にすると破裂の危険があるため。直射日光のあたる所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かない事