※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノックス
ノックスの 塗料うすめ液/処理剤
ノックスの 塗料関連洗浄剤・溶剤
ガード21刷毛洗浄シンナー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(800mL)
注文コード
31635897
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
種類
バージン品使用
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性