ノックス
ノックスの 錆止め/錆転換剤
ノックスの 錆転換塗料
ラストクエンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
31635906
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
赤錆とキレート反応し、強固な黒皮被膜を形成する。
鉄筋とコンクリートとの付着性を妨げない。
通常塗装のケレンやブラストを省け、大幅なコストダウンが図れる。
主成分
有機酸、有機樹脂
用途
鉄筋、鉄鋼の赤錆を防錆黒皮被膜に転化する
液色
乳白色
主な用途
鉄部、コンクリート
塗布面積(m
2
)
(1L当たり)10〜15
危険物の類別
非危険物
注意
※酸性液ですので、作業時はゴム手袋・保護メガネを着用してください
※目に入った場合は直ちに水洗いし、医師に相談してください
※皮膚に付着した時は水洗いしてください
※使用したスプレヤーは直ちに水を通して洗浄してください
※使用前に缶のまま振って撹拌してください
※コンクリート面に付着しないよう養生してください
※0℃以下で凍結しますので保管・使用時に凍結対策を行ってください
※水溶性なので3ヶ月以内に使い切ってください