ラストクエンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 31635915 品番 -
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別) アウトレット
¥43,98035,980

赤錆とキレート反応し、強固な黒皮被膜を形成する。
鉄筋とコンクリートとの付着性を妨げない。
通常塗装のケレンやブラストを省け、大幅なコストダウンが図れる。

主成分有機酸、有機樹脂 用途鉄筋、鉄鋼の赤錆を防錆黒皮被膜に転化する 液色乳白色 主な用途鉄部、コンクリート 塗布面積(m2)(1L当たり)10〜15 危険物の類別非危険物
注意
※酸性液ですので、作業時はゴム手袋・保護メガネを着用してください
※目に入った場合は直ちに水洗いし、医師に相談してください
※皮膚に付着した時は水洗いしてください
※使用したスプレヤーは直ちに水を通して洗浄してください
※使用前に缶のまま振って撹拌してください
※コンクリート面に付着しないよう養生してください
※0℃以下で凍結しますので保管・使用時に凍結対策を行ってください
※水溶性なので3ヶ月以内に使い切ってください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:164

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする