12503007 カラーペン コピックチャオ 36色セット Copic(コピック) 31636186

※実際の商品にはケースに蓋があります

12503007 カラーペン コピックチャオ 36色セット Copic(コピック) 31636186 12503007 カラーペン コピックチャオ 36色セット Copic(コピック) 31636186

カラーペン コピックチャオ 36色セット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31636186 品番12503007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ツインニブ(スーパーブラシ&ミディアムブロード) セット内容BV000、BV25、V01、V05、RV14、RV69、R000、R14、R81、YR000、YR15、Y000、Y35、YG09、YG17、G29、G82、BG000、BG13、BG72、B000、B18、B28、B99、E000、E15、E18、E25、E40、E41、E59、E79、C-0、C-2、W-0、W-2 種別Eセット 色(タイプ)透明感のある色、明暗の差を表現するのに良い色のセット インクアルコール染料インク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31636177
2020-10-12
用途:
ポップ等書くとき
サービス業

これですべての5種類を買いました書きやすくていろいろな色がありとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする