MCK70U-T 加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業 31636527

加湿ストリーマ空気清浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31636527 品番MCK70U-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ツインストリーマー搭載。ウイルス対策はもちろん、ダニなどのハウスダスト対策・カビ対策・花粉対策やニオイ対策としてお勧め。空気清浄機能はもちろん、加湿機能もあり。スマホ接続で使い易く。

消費電力(W)
【空気清浄】しずか:7、弱:10、標準:16、ターボ:73
【加湿空気清浄】しずか:11、弱:12、標準:18、ターボ:75
風量(m3/min)
【空気清浄】しずか:1.0、弱:2.2、標準:3.5、ターボ:7.0
【加湿空気清浄】しずか:1.7、弱:2.2、標準:3.5、ターボ:7.0
運転音(dB)
【空気清浄】しずか:18、弱:27、標準:37、ターボ:54
【加湿空気清浄】しずか:23、弱:27、標準:37、ターボ:54
電気代の目安
1時間当たり1kWh=27円(税込み・消費税率8%)で算出
【空気清浄】しずか:0.19円、弱:0.27円、標準:0.43円、ターボ:1.97円
【加湿空気清浄】しずか:0.30円、弱:0.32円、標準:0.49円、ターボ:2.03円
適合床面積【空気清浄単独】空気清浄:〜31畳(〜51m2)、【加湿+空気清浄】空気清浄:〜31畳(〜51m2)、加湿空気清浄:プレハブ〜18畳(〜29m2)、木造〜11畳(〜18m2) ビターブラウン 主な適合純正品番交換用集塵フィルター:KAFP085A4、加湿フィルター:KNME043B4、バイオ抗体フィルター:KAF029A4、キャスター:KKS209A4 電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) タンク容量(L)約3.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×395×287 本体質量(kg)12.5(水無し) 機能加湿、のど・はだ運転、温湿度センサー、ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー、ツインストリーマ、アクティブプラズマイオン、TAFUフィルター、脱臭フィルター、水雑菌抑制、おまかせ運転、節電運転、きれいサーキュレーター、花粉運転、かえルーバー、表示ランプ調整、チャイルドロック、スマホ接続 設置方式床置 清浄時間(分)9(8畳) 加湿方式気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式 フィルター交換目安交換用集塵:約10年間、加湿: 約10年、バイオ抗体: 約1年 加湿量(mL/h)650

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする