FKA-1SR-NCEF 万年筆 カクノ パイロット 31637297

FKA-1SR-NCEF 万年筆 カクノ パイロット 31637297
FKA-1SR-NCEF 万年筆 カクノ パイロット 31637297

万年筆 カクノ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ極細字
キャップ色透明
内容量1本注文コード31637297品番FKA-1SR-NCEF
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

はじめての万年筆が、愛着のあるペンになる。シンプルで使いやすい万年筆、カクノ。シンプルだけれど、どこかかわいらしい。その形には、「書くこと」へ自然と導くさまざまな工夫がつまっています。
強い筆圧でも使いやすいステンレス製の固めのペン先です。
ボディデザインは鉛筆と同じ六角形。転がりにくく、持ちやすい形状です。
さらに、なだらかな三角形のグリップ部分は、筆記時に親指、人差し指、中指が自然に収まる設計です。
万年筆はもちろん、筆記具の正しい持ち方の習得に役立ちます。
鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計。
筆記時にペン先の正しい向きが一目でわかるよう、ペン先中央の「ハート穴」と「スリット(切込み)」を鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計しました。
なお、『カクノ』透明ボディでは、"えがおのマーク"が舌を出しているかわいいデザインを採用しました。
キャップには、外しやすいよう「くぼみ」を付けました。ペンケースにスッキリ収まるクリップレスタイプです。
子どもでも安全に使えるように、キャップを誤飲しても空気流動を確保できる設計で、安全性に配慮しています。

タイプ極細字キャップ色透明付属品カートリッジインキ(黒)1個付材質さや:リサイクル樹脂 ペン先:特殊合金種類万年筆規格エコマーク認定(再生材使用率85%)インク供給:カートリッジ/コンバータ(CON-40)両用サイズ(mm)最大Φ16×全長131エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 055繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: 書類作成
いなみこども園教育・研究機関

使用感が良いです。値段の割には滑らかに書け、十分満足しています。

対象商品 : 74068338
2023-06-22
用途: 普段の筆記!
製造業

値段が安いので気軽に使える!まあ書味はソレナリと言えばそうだが必要十分だ!

対象商品 : 74068313
2022-10-23
用途: 書くこと
教育・研究機関

万年筆初心者なので、カートリッジの入れ方を夫に指南してもらいました。
太さが持ちやすく、手軽で気に入っています。

対象商品 : 31637297
2020-10-09
用途: お礼状書きなど
建設業・工事業

今までに何本か万年筆を使ってますが、1,000円以下でこの書き心地は質が高いと思います。
文字の書き始めや角がダマにならずにスムーズで凄い技術ですね。
しかも、グリップは六角形で面の大きさが違う角があるので握りやすく疲れにくい。
感心しきりでした。
インクは紺色で使ってますが、インク別に万年筆を買い足したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 74068313
2020-12-13
用途: 孫のクリスマス・プレゼント
自動車・二輪車・自転車関連業

妻が使って、とても書き心地が良いというので、孫に毎年翌年の日記帳を贈るが今年はこのペンを添えた。安価で負担が軽くて良い。

1が参考にしています
対象商品 : 28631445
2020-12-07
用途: 事務作業

万年筆は書きやすいです、カーボンなどで複写がない場合には
万年筆で対応してKakunoは書きやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 31637297
2020-03-14
用途: 事務作業の伝票書き等
自動車・二輪車・自転車関連業

外側が透明の極細字にしました。
青インクカートリッジを入れるので色が見やすいかと思って。
実際、中身の色が見やすいし、書き心地も良いです。滑らかで書きやすいです。
あとはまあ、自分が買った時に商品説明に書いてあったか不明ですが、
(見落としたのか分かりませんが)
「『カクノ』透明ボディでは、"えがおのマーク"が舌を出しているかわいいデザインを採用しました。」とあり、
うん・・・舌は出さないデザインが良かったかな・・・
と、ちょっと思ってはいますw

2が参考にしています
対象商品 : 31637297
2019-04-16
用途: デスクワーク
その他業種

この価格帯で、極細でもなめらかに書けるこの万年筆は凄い。紙質が違っても書きごごちがそれ程変わらない事も凄い。デザインが問題なければ、最高のコスパ万年筆ですね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする