曜日別特売

角度変更できる清掃器

角度変更できる清掃器 - Garden Helper角度変更できる清掃器 - Garden Helper角度変更できる清掃器 - Garden Helper角度変更できる清掃器 - Garden Helper角度変更できる清掃器 - Garden Helper角度変更できる清掃器 - Garden Helper角度変更できる清掃器 - Garden Helper

清掃部を180°動かし、使いやすい角度に調整できます。
押しても引いても使える1丁2役です。
清掃部が側溝の奥まで届きます。
清掃部をたたんで、省スペースで収納できます。
軽量で扱いやすく、サビにくいステンレス製です。

用途
側溝など、手が届きにくい場所の清掃に。
幅(mm)
清掃部:約135
材質(本体)
ABS樹脂
材質(グリップ)
ポリプロピレン
角度調整範囲
180
材質(パイプ)
アルミ
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06093006TC-30K30070×132×12701050
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
8日以内出荷
06093067TC-3K20070×132×510300
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
8日以内出荷
06093137TC-30KS33070×132×815640~1050(2段伸縮)
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする