浅香工業
浅香工業の 刈払機
浅香工業の ナイロンコード
浅香工業の 刈払機用ナイロンコード単体
金象 ナイロンコードメタリックコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31638103
品番
#130116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
石や異物の多い場所・木の根際などの草刈に最適
他の製品より耐磨耗性を目的に素材・製法を新しくしアルミニウム粉を含むことにより切れ味・耐久性がUP
形状
四角型
長さ(m)
100
材質
ポリアミドコポリマー
質量(g)
650
太さ(mm)
2.4