#110601 手掛矢 鉄プレート付 浅香工業 31638164

#110601 手掛矢 鉄プレート付 浅香工業 31638164
#110601 手掛矢 鉄プレート付 浅香工業 31638164

手掛矢 鉄プレート付

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード31638164品番#110601
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

木製の片面鉄プレート付で木部より硬い物でも打込める杭打ち作業に最適。
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
鉄プレート面は木部より硬いものが打込めます。
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです/鉄プレート面は木部より硬いものが打込めます

用途
木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。
冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業/冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます
全長(mm)320材質(柄部)天然木材質(頭)天然木+スチール形状柄部手元:小判型質量(g)900プレート寸法(mm)鉄プレート板部:50×50頭部寸法(mm)75×75柄長さ(mm)320頭部長(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする