プラ掛矢 柄共 大

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31638173 品番#110073
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

頭部に反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業用として最適。
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
頭部が樹脂製のため打込んだ際の反発があり持ち上げが楽です。
柄は使うほどに手になじむ天然木を採用しています。
頭部が樹脂製のため打込んだ際の反発があり持ち上げが楽です/柄は使うほどに手になじむ天然木を採用しています

頭部径(Φmm)145 材質(頭)樹脂(再生樹脂) 材質(柄部)天然木 用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業 形状柄部手元:小判型 全長(mm)900 質量(kg)3.5 柄長さ(mm)900 頭部長(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする