金象 パルケットバケツ 14L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31638365 品番#347656
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

職人も認めた、割れにくく丈夫な樹脂製モルタルバケツ。
吐出口がカラス口になっており、底面に指差口がついているので、材料をあける時に便利です。
本体内側に目盛り(リットル表示)付なので、材料の計量に便利です。
軽くて割れにくいポリエチレン製です。
丈夫なステンレス製の持ち手金具付ですので、本体の変形を防止します。

材質本体:樹脂/持ち手:樹脂/金具:ステンレス ブルー 用途土、モルタル等の材料をきれいに練ることができます。 高さ(mm)280 質量(g)620 上部外径(Φmm)292 下部外径(Φmm)292

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする