曜日別特売
#124326 金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー 浅香工業 31638523

#124326 金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー 浅香工業 31638523
#124326 金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー 浅香工業 31638523
#124326 金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー 浅香工業 31638523
#124326 金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー 浅香工業 31638523

金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード31638523品番#124326
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。
本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。

用途
降り積もった雪の除去作業に最適。
種別差込形/スコップ形全長(mm)1180材質(頭)頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP質量(kg)1.1頭部:イエロー/柄部:ブラック頭部長(mm)410頭部幅(mm)先:340

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: 除雪、農作業

普段はホームセンターで購入していますが、冬しか売り場にないので、モノタロウで注文しました。除雪以外も舗装に落とした泥を掃いたりと一年中使います。プラスコップよりしっかりしていて、接地部分にしっかり圧かけられるのでよいです。

対象商品 : 31638523
2021-02-07
用途: 役立っています
医療・福祉・介護関連業

今年は当地は大雪で、雪を寄せても寄せても降って積もってくるという状況です。安いものに比べ丈夫なのでしっかり働いてもらいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする