耐荷重(kg)400
荷台寸法(mm)全長900×全幅600(ハンドル部含む)
床面高さ(mm)220
質量(kg)22.6
適合部品:180333 キャリーラック大用キャスター130mm自在車輪、180340 キャリーラック大用キャスター130mm固定車輪、181202 キャリーラック大KL用ハンドルセット
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)895
材質(車輪・金具)スチール
使用時寸法(mm)外寸:全長970×全幅600×全高895
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)970
材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)