貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の ボール・ざる・漬物・米びつ
貝印の ボウル
ボール 3Pセット
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
31641743
品番
DZ0354
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
錆びに強いステンレス製
日常使いの3サイズセット
材質
ステンレススチール
サイズ(cm)
18・21・24
寸法(mm)
大:240×240×90、中:210×210×80、小:180×180×70