FP5161 セラミック ソルトミル 貝印 31642057 FP5161 セラミック ソルトミル 貝印 31642057 FP5161 セラミック ソルトミル 貝印 31642057

セラミック ソルトミル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31642057 品番FP5161
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

料理の仕上げや食卓での味の微調整などに便利なソルトミル
粒子が細かく均一性の高い"Made in Japan"日本製のセラミックミルを採用
手に収まりやすくて使いやすい、テーブルで場所をとらないコンパクトサイズ
挽き立ての風味は素材のうまみをより一層ひきたて、食生活をより豊かにします

材質フタ:ポリプロピレン、ミル本体:ポリプロピレン、刃部:セラミック、容器:ガラス 寸法(mm)45×45×115 アズワン品番65-1223-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする