FP5163 セラミック 唐辛子ミル 貝印 31642075

 

FP5163 セラミック 唐辛子ミル 貝印 31642075
FP5163 セラミック 唐辛子ミル 貝印 31642075
FP5163 セラミック 唐辛子ミル 貝印 31642075

セラミック 唐辛子ミル

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード31642075品番FP5163
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

料理の仕上げや食卓での味の微調整などに便利な唐辛子ミル
粒子が細かく均一性の高い"Made in Japan"日本製のセラミックミルを採用
手に収まりやすくて使いやすい、テーブルで場所をとらないコンパクトサイズ
香り高い挽き立ての風味は素材のうまみをより一層ひきたて、食生活をより豊かにします

材質フタ:ポリプロピレン、ミル本体:ポリプロピレン、刃部:セラミック、容器:ガラス、フィン:ナイロン寸法(mm)45×45×115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31642075
2021-12-04
用途: 食事時
製造業

粉砕された唐辛子が思ったより細かかったです。
粒子の粗さ調整が出来ないのが残念です。

対象商品 : 31642075
2020-09-13
用途: 鷹の爪

ハウスの鷹の爪で試してみました。そのまま入れるより半分に切って入れた方がミル部への飲み込みが良いです。入れすぎるとミルの手前で引っかります。回した割に少ししか削れず最初はガッカリしますが少量でも充分な辛さなので予想以上の効果で結果的には期待以上でした。

対象商品 : 31642075
2019-01-26
用途: 唐辛子を削る

唐辛子を削るのに最適です。削りたては香りが違うので買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする