ADXT1S デラックス トレーニング箸 ケース付き スケーター 31642486 ADXT1S デラックス トレーニング箸 ケース付き スケーター 31642486 ADXT1S デラックス トレーニング箸 ケース付き スケーター 31642486

デラックス トレーニング箸 ケース付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31642486 品番ADXT1S
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大好きなキャラクターと一緒に楽しくお箸の練習
指に優しいシリコン製のソフトリング
箸先はすべり止め加工がされており、四角くつまみやすい
3つのリングで箸の正しい持ち方が練習できる
ケースにお箸を収納できるので持ち運びや保管の際に便利

いないいないばあっ! 付属品ケース 材質箸・カバー・ケース:ABS樹脂、リング:シリコン樹脂 寸法(mm)箸:140 ケース寸法(mm)136×65×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする