※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10 Series(10-SZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31642713 品番 10-SZ3A60-5LOZ-L4
参考基準価格(税別)¥11,940 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き) 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. ポート数5 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする