RYUG1 がま口型 リュックサック キッズ用 ディズニー スケーター 31648533

がま口型 リュックサック キッズ用 ディズニー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31648533 品番RYUG1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大きく開いて取り出しやすいがま口リュック
内側は保冷素材仕様
引っ張られた際にリュックが脱げてしまうのを防止できる安全ベルト付き
ショルダーベルトはメッシュ生地と肩に優しいクッション入りで、お子様にあわせて長さ調節が可能
Wファスナー式のがま口型で大きく開いて出し入れしやすい
正面にファスナー式ポケット・両サイドにポケット付き
内側にネームタグ付き

材質表地・持ち手・ショルダーベルト:ポリエステル、裏地:ポリ塩化ビニル樹脂、中材:綿・ポリエステル、留め具:ポリプロピレン 寸法(mm)270×130×330 色(柄)ちいさなプリンセス・ソフィア ちいさなプリンセス・ソフィア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする