曜日別特売
RYUG1 がま口型 リュックサック キッズ用 ディズニー スケーター 31648549

がま口型 リュックサック キッズ用 ディズニー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード31648549品番RYUG1
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

大きく開いて取り出しやすいがま口リュック
内側は保冷素材仕様
引っ張られた際にリュックが脱げてしまうのを防止できる安全ベルト付き
ショルダーベルトはメッシュ生地と肩に優しいクッション入りで、お子様にあわせて長さ調節が可能
Wファスナー式のがま口型で大きく開いて出し入れしやすい
正面にファスナー式ポケット・両サイドにポケット付き
内側にネームタグ付き

材質表地・持ち手・ショルダーベルト:ポリエステル、裏地:ポリ塩化ビニル樹脂、中材:綿・ポリエステル、留め具:ポリプロピレン寸法(mm)270×130×330色(柄)カーズカーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする