SLBW6M シンプルランチボックス メラミンフタ スケーター 31649818 SLBW6M シンプルランチボックス メラミンフタ スケーター 31649818

シンプルランチボックス メラミンフタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31649818 品番 SLBW6M
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

上品な質感とデザインを持つ、大人顔のランチボックス
下段に入るご飯の量はお茶碗約1.6杯分
ランチベルト付き
付属のお箸は上段内フタにスッキリ収納
上段、下段ともに液漏れしにくい内蓋付き
上段、下段ともに中フタをしたまま電子レンジOK、食器洗い乾燥機OK

容量(mL)600 付属品箸+ランチベルト 材質フタ:メラミン樹脂、本体・中フタ・仕切り:ポリプロピレン、パッキン・エアー弁:シリコン樹脂、箸:AS樹脂 寸法(mm)173×84×82 段数2段 和膳 にんじん

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする