圧着工具

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31654264 品番NH1
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用

全長(mm)235 質量(g)395 適合端子1.25、2、3.5、5.5、8mm2 ハンドル色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
配線、端子カシメ
株式会社大洋技研 様

取説にはダイス表示の5.5は「3.5と5.5の端子、スリーブ呼び」の両方使える説明になっています。3.5使っていますが問題ないと思います。刻印は「5」になります。

1人が参考にしています
対象商品:
31654264
2022-04-27
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

ニチフNH1をサイトを見て購入したが、適合端子に3.5と記載されているが、実際には適合していない。
それだけの為に購入したのに、不正確な記載がしてある。
今後は他の紹介ページもよく注意してみないとだまされる。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする