適合本体シリーズ名LR5質量(kg)0.050±10%タイプブザー規格UL 508,CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4,EN 61000-6-2)、RoHs指令(EN 50581)、FCC Part15 SubpartB Class A外径(Φmm)50使用周囲温度(℃)-20~+50ブザー音No.1 断続音(ピピピ)/ 3378Hz、No.2 連続音(ピー)/ 3378Hz、No.3 高低音(ピポピポ)/ 2016Hz & 3012Hz、No.4 スイープ音(ヒューン)/ 1000Hz-4032Hz(※設定は、DIPスイッチで切替可)使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと音圧(dB/m)85