ZX100-K35LZ-PBL 真空ユニット(ZX100-K3~) SMC 31656712

真空ユニット(ZX100-K3~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は電磁弁定格電圧・仕様・手動操作方式など207種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電磁弁定格電圧(V)
DC24
仕様
真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
注文コード
31656712
品番
ZX100-K35LZ-PBL
参考基準価格(税別)¥41,170販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

電磁弁定格電圧(V)
DC24
仕様
真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし
リード線取出方法
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
CE-対応品
-
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
破壊流量調整ニードル/ブラケット
A:ロックナットなし、ブラケットA付
搭載パイロット弁
DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
真空スイッチユニット/フィルタユニット
吸着確認スイッチ(ZSP1)、ノズル径Φ0.5~1.2、サクションフィルタ付
真空スイッチリード線取出方法
グロメットタイプリード線長さ3m
PV・Vポート管接続口径
M5X0.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする