定格電圧(V)【電磁弁】(5)DC24
リード線取出方法(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし
リード線(m)0.6
手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ(K3)供給弁:電磁弁N.O.(SYJ324);破壊弁:電磁弁N.O.(SYJ314)
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F)サクションフィルタのみ
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットA付
真空スイッチユニット/フィルタユニット(-)グロメットタイプ
ポート管接続口径【PV/V】(-)M5×0.8