ZX100-K35MOZB-D23CL 真空ユニット(ZX100-K3~) SMC 31657087

真空ユニット(ZX100-K3~)ZX100-K35MOZB-D23CL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は電磁弁定格電圧・仕様・手動操作方式など207種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電磁弁定格電圧(V)
DC24
仕様
真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):1出力、故障予知出力付/アナログ出力なし
手動操作方式
(B)ロック式ドライバ操作形
注文コード
31657087
品番
ZX100-K35MOZB-D23CL
参考基準価格(税別)¥41,940販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

電磁弁定格電圧(V)
DC24
定格電圧(V)
【電磁弁】(5)DC24
仕様
真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):1出力、故障予知出力付/アナログ出力なし
リード線取出方法
(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし
リード線(m)
3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(B)ロック式ドライバ操作形
CE-対応品
-
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K3)供給弁:電磁弁N.O.(SYJ324);破壊弁:電磁弁N.O.(SYJ314)
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ
(D23)1出力、故障予知出力付/アナログ出力なし
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(-)ロックナットなし・ブラケットA付
搭載パイロット弁
DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
真空スイッチユニット/フィルタユニット
(CL)コネクタタイプ
ポート管接続口径
【PV/V】(-)M5×0.8
真空スイッチリード線取出方法
コネクタタイプリード線長さ3m
PV・Vポート管接続口径
M5X0.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする