- 電磁弁定格電圧(V)
- DC24
- 仕様
- 真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし
- リード線取出方法
- L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
- ランプ・サージ電圧保護回路
- ランプ・サージ電圧保護回路付
- 手動操作方式
- ノンロックプッシュ式
- CE-対応品
- -
- エジェクタ排気形式
- 集合排気(マニホールドのみ)
- 供給弁・破壊弁の組合わせ
- 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)
- 破壊流量調整ニードル/ブラケット
- A:ロックナットなし、ブラケットA付
- 搭載パイロット弁
- DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
- 真空スイッチユニット/フィルタユニット
- なし
- 真空スイッチリード線取出方法
- グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なし
- PV・Vポート管接続口径
- M5X0.8
- エジェクタユニットノズル径
- 0.5mm
- オーダーメイド仕様
- 標準