ZX1072-K15LZ-ECL 真空ユニット(ZX1072-~) SMC 31669854

真空ユニット(ZX1072-~)ZX1072-K15LZ-ECL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は仕様・手動操作方式・供給弁・破壊弁の組合わせなど123種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
注文コード
31669854
品番
ZX1072-K15LZ-ECL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,420

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

電磁弁定格電圧(V)
DC24
仕様
真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし
リード線取出方法
(L) L型プラグコネクタタイプ
管接続口径
(-) M5 x 0.8
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
CE-対応品
-
エジェクタユニットノズル径(Φmm)
(07) 0.7
エジェクタ排気形式
(2) ポート排気 Rc 1/8
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(-) ロックナットなし/ ブラケットA付
搭載パイロット弁
DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
真空スイッチユニット/フィルタユニット
真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)、サクションフィルタ付
真空スイッチリード線取出方法
コネクタタイプリード線長さ3m
PV・Vポート管接続口径
M5X0.8
エジェクタユニットノズル径
0.7mm
オーダーメイド仕様
標準

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31669854ZX1072-K15LZ-ECL69311866ZK2B07K5BLA-06-BZK2B07K5BLA-06-B ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体 SMC 69311866ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体SMC1個
¥28,980
税込¥31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする