- 電磁弁定格電圧(V)
- DC24
- 仕様
- 真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし
- リード線取出方法
- (L) L型プラグコネクタタイプ
- 管接続口径
- (-) M5 x 0.8
- ランプ・サージ電圧保護回路
- ランプ・サージ電圧保護回路付
- 手動操作方式
- ロック式ドライバ操作形
- CE-対応品
- -
- エジェクタユニットノズル径(Φmm)
- (07) 0.7
- エジェクタ排気形式
- (2) ポート排気 Rc 1/8
- 供給弁・破壊弁の組合わせ
- (K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)
- 破壊流量調整ニードル/ブラケット
- (-) ロックナットなし/ ブラケットA付
- 搭載パイロット弁
- DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
- 真空スイッチユニット/フィルタユニット
- 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)、サクションフィルタ付
- 真空スイッチリード線取出方法
- コネクタタイプリード線長さ3m
- PV・Vポート管接続口径
- M5X0.8
- エジェクタユニットノズル径
- 0.7mm
- オーダーメイド仕様
- 標準