- 電磁弁定格電圧(V)
- DC24
- 仕様
- 真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし
- リード線取出方法
- (LN) L型プラグコネクタタイプ
- 管接続口径
- (-) M5 x 0.8
- リード線(m)
- リード線なし
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
- 手動操作方式
- (-) ノンロックプッシュ式
- CE-対応品
- -
- エジェクタユニットノズル径(Φmm)
- (10) 1.0
- エジェクタ排気形式
- (1) サイレンサ付
- 供給弁・破壊弁の組合わせ
- (J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし
- 圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ
- (F) サクションフィルタのみ
- 破壊流量調整ニードル/ブラケット
- (-) ロックナットなし/ ブラケットA付
- 搭載パイロット弁
- DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
- 真空スイッチユニット/フィルタユニット
- サクションフィルタのみ
- 真空スイッチリード線取出方法
- グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なし
- PV・Vポート管接続口径
- M5X0.8
- エジェクタユニットノズル径
- 1.0mm
- オーダーメイド仕様
- 標準