※5-M15-2-11-LEJS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11-LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ クリーン仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1500 モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W リード(mm)(A) 20 注文コード31674597 品番11-LEJS63S7A-1500-S5S2H
参考基準価格(税別)¥535,870 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800
この商品はストローク・モータ種類・リードなど213種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)1500 リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W ドライバ種類(S2) LECSS2 (200V〜230V) ボディサイズ63 コネクタ(H) コネクタ付 アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 真空ポート(-) 左側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする