※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 平行開閉形
11 Series(11-MDHR)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
開閉ストローク(両側)(mm)
6
フィンガー数
2
注文コード
31676767
品番
11-MDHR2-10R-M9NLS
参考基準価格(税別)
¥45,210
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
開閉ストローク・フィンガー数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
6
シリーズ
(11) クリーンシリーズ (バキュームタイプ)
呼び
10
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
接続ポート位置
(R) ボディ側面方向
フィンガー数
2
CADデータダウンロード