※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11 Series(11-MDHR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開閉ストローク(直径)(mm)6 フィンガー数3 注文コード31676785 品番11-MDHR3-10E-M9NL
参考基準価格(税別)¥59,950 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は開閉ストローク・フィンガー数など13種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動形 開閉ストローク(直径)(mm)6 シリーズ(11) クリーンシリーズ (バキュームタイプ) 呼び10 リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 接続ポート位置(E) 端面方向 フィンガー数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする