※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11 Series(11-MDHR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開閉ストローク(両側)(mm)18 フィンガー数2 注文コード31676794 品番11-MDHR2-30E-M9N
参考基準価格(税別)¥59,840 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は開閉ストローク・フィンガー数など13種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)18 シリーズ(11) クリーンシリーズ (バキュームタイプ) 呼び30 リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 接続ポート位置(E) 端面方向 フィンガー数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする