※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
11 Series(11-MSQA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
3
オートスイッチ種類
M9BA
接続ポート位置
(-) 端面ポート
注文コード
31677957
品番
11-MSQA3A-M9BA
参考基準価格(税別)
¥41,750
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・オートスイッチ種類・接続ポート位置
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
角度調整範囲
0〜190°
サイズ
3
シリーズ
(11) クリーンシリーズ
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(-) 端面ポート
追記号
(A) アジャストボルト付
CADデータダウンロード