※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11 Series(11-MSQB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ3 オートスイッチ種類M9NV 接続ポート位置(E) 正面ポート 注文コード31678438 品番11-MSQB3AE-M9NVL
参考基準価格(税別)¥41,090 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はサイズ・オートスイッチ種類・接続ポート位置など56種類から選べます 他の種類を見る
角度調整範囲0〜190° サイズ3 シリーズ(11) クリーンシリーズ リード線(m)3 オートスイッチ種類M9NV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 接続ポート位置(E) 正面ポート 追記号(A) アジャストボルト付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする