LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの タブレットケース
iPad Pro フラップケース 「Clear Note」 スタンド機能
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31702643
品番
LP-IPPLSWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,537
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
フラップケースなのに超極薄設計、背面は端末デザインを活かせるクリアハードを採用/タイピング・動画鑑賞に最適のスタンド機能
対応機種
iPad Pro 12.9inch
色
ホワイト
材質
ポリカーボネート+PUレザー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
309×224×11
特性
スタンド機能・薄型
注意
※こちらの製品は「iPad Pro 12.9inch」にのみ対応しております。「iPad Pro 9.7inch」には対応しておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31702643
LP-IPPLSWH
31702659
LP-IPPLSBG
iPad Pro フラップケース 「Clear Note」 スタンド機能
LEPLUS
1個
¥
229
税込
¥
252
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)