iPad Pro 10.5インチ 薄型・軽量フラップケース 「PRIME SLIM」 スタンド機能

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31702738 品番LP-IPP10LSBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,685
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シリーズ最軽量、従来より約20%軽量化!/特殊加工素材を採用し、軽量化を実現/2枚のカード収納ポケット/動画鑑賞に最適なスタンド機能

対応機種iPad Pro 10.5inch ブラック 特性スタンド機能・ポケット付・軽量・カード収納

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
既存のものと交換のため
サービス業

安価で手に入れることができました。
モノタローさんの品揃えは素晴らしい。

2023-02-06
用途:
Ipad pro 5-6 geration 9.7 inch Leplus スカていますです
その他業種

私の息子と私はこの同じ製品を使用していますが、とても良いです。とてもいいもの。
ありがとうございます^ ^

対象商品:
31702738
2023-05-18
用途:
ベットでの使用がメイン
その他業種

カバー開閉による自動ロック/ロック解除には対応していませんのでご注意を!
ちゃんと記載して欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする