LP-I6SPNBD iPhone 6 iPhone 6s 超極薄・超軽量ケース「AIR LIGHT」 薄型 スタンド機能 LEPLUS 31703806 LP-I6SPNBD iPhone 6 iPhone 6s 超極薄・超軽量ケース「AIR LIGHT」 薄型 スタンド機能 LEPLUS 31703806 LP-I6SPNBD iPhone 6 iPhone 6s 超極薄・超軽量ケース「AIR LIGHT」 薄型 スタンド機能 LEPLUS 31703806 LP-I6SPNBD iPhone 6 iPhone 6s 超極薄・超軽量ケース「AIR LIGHT」 薄型 スタンド機能 LEPLUS 31703806

iPhone 6 iPhone 6s 超極薄・超軽量ケース「AIR LIGHT」 薄型 スタンド機能

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31703806 品番 LP-I6SPNBD
参考基準価格(税別)¥1,518 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

新素材により、通常のPUレザーケースよりも30%薄型&40%軽量化!/PCケースを使用しない粘着固定式を採用/動画鑑賞に最適のスタンド機能/フラップはマグネットでしっかり固定

対応機種iPhone 6/6s ナチュラルベージュ 特性スタンド機能・マグネット付・薄型・軽量 材質高性能アルミノシリケートガラス、接着面:シリコン膜 付属品クリーニングクロス/アルコール清浄布/埃除去ラベル 表面硬度9H以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする