曜日別特売
20-AF20-02B-A 20 Series(20-AF) SMC 31706867

20 Series(20-AF)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4ろ過度(μm)5ボディサイズ20注文コード31706867品番20-AF20-02B-A
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc流れ方向左→右ろ過度(μm)5ボディサイズ20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする