20 Series(20-AF)

20 Series(20-AF) - SMC20 Series(20-AF) - SMC20 Series(20-AF) - SMC20 Series(20-AF) - SMC20 Series(20-AF) - SMC20 Series(20-AF) - SMC20 Series(20-AF) - SMC20 Series(20-AF) - SMC
内容量1個
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ボディサイズ
ろ過度(μm)
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3170713820-AFD30-02B-ARc1/4300.01左→右Rc
5,260
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
3170732320-AFM20-02C-C-ARc1/4200.3左→右Rc
6,770
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
3170734820-AFD40-04-2-ARc1/2400.01左→右Rc
7,760
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
3170739320-AF30-03BC-ARc3/8305左→右Rc
8,840
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
3170747220-AF40-03BD-ARc3/8405左→右Rc
9,590
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
3170750620-AF40-03C-R-ARc3/8405右→左Rc
9,680
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
3170770720-AF30-03BD-8-ARc3/8305左→右Rc
12,140
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
3170774320-AFF4C-03DRc3/84C3左→右Rc
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
3170776820-AFF11C-06BDRc3/411C3左→右Rc
27,670
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
3170777720-AFF11C-04BDRc1/211C3左→右Rc
27,670
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
3170684220-AF20-01-ARc1/8205左→右Rc
3,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
3170686720-AF20-02B-ARc1/4205左→右Rc
3,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
3170695520-AF30-02B-ARc1/4305左→右Rc
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
3170697320-AFD20-02-ARc1/4200.01左→右Rc
4,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
3170703420-AF40-02-ARc1/4405左→右Rc
4,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
3170723520-AFD40-04-ARc1/2400.01左→右Rc
5,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
3170729620-AFD40-03B-ARc3/8400.01左→右Rc
6,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
3170767320-AF60-10-ARc1605左→右Rc
10,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
3170683320-AF20-02-ARc1/4205左→右Rc
3,080
取扱い終了
返品不可
3170685820-AF20-02B-R-ARc1/4205右→左Rc
3,290
取扱い終了
返品不可
3170687620-AF20-01-JRc1/8205左→右Rc
3,100
取扱い終了
返品不可
3170688520-AF20-01B-JRc1/8205左→右Rc
3,290
取扱い終了
返品不可
3170689420-AF20-02-C-ARc1/4205左→右Rc
3,630
取扱い終了
返品不可
3170690320-AF30-03-ARc3/8305左→右Rc
3,740
取扱い終了
返品不可
3170691220-AF30-02-ARc1/4305左→右Rc
3,740
取扱い終了
返品不可
3170692820-AF20-02B-CRc1/4205左→右Rc
3,490
取扱い終了
返品不可
3170693720-AFM20-02-ARc1/4200.3左→右Rc
3,910
取扱い終了
返品不可
3170694620-AF30-03B-RRc3/8305右→左Rc
3,630
取扱い終了
返品不可
3170696420-AF30-03B-ARc3/8305左→右Rc
4,000
取扱い終了
返品不可
3170698220-AFM20-02B-ARc1/4200.3左→右Rc
4,120
取扱い終了
返品不可
3170699820-AF30-02-J-ARc1/4305左→右Rc
4,180
取扱い終了
返品不可
3170700720-AFD20-01B-ARc1/8200.01左→右Rc
4,280
取扱い終了
返品不可
3170701620-AFD20-02B-ARc1/4200.01左→右Rc
4,280
取扱い終了
返品不可
3170702520-AFM20-02-2Rc1/4200.3左→右Rc
3,950
取扱い終了
返品不可
3170704320-AF40-04-R-ARc1/2405右→左Rc
4,680
取扱い終了
返品不可
3170705220-AF40-03-ARc3/8405左→右Rc
4,680
取扱い終了
返品不可
3170706820-AF40-04-ARc1/2405左→右Rc
4,680
取扱い終了
返品不可
3170707720-AFM30-03-ARc3/8300.3左→右Rc
4,840
取扱い終了
返品不可
3170708620-AFM30-02-ARc1/4300.3左→右Rc
4,840
取扱い終了
返品不可
3170709520-AFD30-02-ARc1/4300.01左→右Rc
5,010
取扱い終了
返品不可
3170710420-AF40-04B-ARc1/2405左→右Rc
5,020
取扱い終了
返品不可
3170711320-AF40-03B-ARc3/8405左→右Rc
5,020
取扱い終了
返品不可
3170712220-AFM30-03B-ARc3/8300.3左→右Rc
5,100
取扱い終了
返品不可
3170714720-AFD30-03B-ARc3/8300.01左→右Rc
5,260
取扱い終了
返品不可
3170715620-AF20-01CRc1/8205左→右Rc
4,900
取扱い終了
返品不可
3170716520-AF20-02C-ARc1/4205左→右Rc
5,390
取扱い終了
返品不可
3170717420-AF20-01C-ARc1/8205左→右Rc
5,390
取扱い終了
返品不可
3170718320-AF30-N02-2RNPT1/4305右→左NPT
4,950
取扱い終了
返品不可
3170719220-AF30-N02-2ZNPT1/4305左→右NPT
4,950
取扱い終了
返品不可
3170720820-AFM40-03-ARc3/8400.3左→右Rc
5,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3170684220-AF20-01-A7102127725A-AF20-01-D20-AF20-01-A 25A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタ SMC 7102127725A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタSMC1個
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3170686720-AF20-02B-A6022360125A-AF20-02B-D20-AF20-02B-A 25A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタ SMC 6022360125A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタSMC1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3170695520-AF30-02B-A6640044625A-AF30-02B-D20-AF30-02B-A 25A-AF30-DSeries 二次電池対応 エアフィルタ SMC 6640044625A-AF30-DSeries 二次電池対応 エアフィルタSMC1個
4,198
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3170697320-AFD20-02-A6668514525A-AFD20-02-D20-AFD20-02-A 25A-AFD20-D Series 二次電池対応 マイクロミストセパレータ SMC 6668514525A-AFD20-D Series 二次電池対応 マイクロミストセパレータSMC1個
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3170703420-AF40-02-A7002676925A-AF40-02-D20-AF40-02-A 25A-AF40-D Series 二次電池対応 エアフィルタ SMC 7002676925A-AF40-D Series 二次電池対応 エアフィルタSMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3170723520-AFD40-04-A5755194725A-AFD40-04-D20-AFD40-04-A 25A-AFD40-D Series 二次電池対応 マイクロミストセパレータ SMC 5755194725A-AFD40-D Series 二次電池対応 マイクロミストセパレータSMC1個
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3170729620-AFD40-03B-A2025228925A-AFD40-03B-D20-AFD40-03B-A 25A-AFD20-D~25A-AFD40-D Series 二次電池対応 マイクロミストセパレータ SMC 2025228925A-AFD20-D~25A-AFD40-D Series 二次電池対応 マイクロミストセパレータSMC1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3170767320-AF60-10-A2450009925A-AF60-10-D20-AF60-10-A 25A-AF20-D~25A-AF40-D Series 二次電池対応 エアフィルタ SMC 2450009925A-AF20-D~25A-AF40-D Series 二次電池対応 エアフィルタSMC1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする