SMC
20 Series(20-AF)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
30
注文コード
31707332
品番
20-AF30-03B-8-A
参考基準価格(税別)
¥7,740
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ろ過度・ボディサイズ
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
30