SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 銅管用継手
オスネジ銅管アダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
22.22
注文コード
31708916
品番
T57-13X22.22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥860
この商品は
適合管外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び13配管に22.22mmの銅管を接続するためのアダプター。
ねじの種類
R
適合管外径(Φmm)
22.22
材質
青銅
形状
ストレート
おねじサイズ
R1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31708916
T57-13X22.22
26906154
T57-13X22.22
オスネジ銅管アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1個
¥
749
税込
¥
824
注文コードが変更になりました