共栄プラスチック
共栄プラスチックの ノート・メモ
共栄プラスチックの 下敷き
カラーソフト透明下敷 A4判
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31709004
品番
CSS-A4-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥470
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
なめらかなタッチで無理なく強弱がでるため文字が楽に書けます。なめらかなタッチなので硬筆書写用に適しています。
書きやすさを追求した新感覚の下敷です。スタイルに合わせて選べる全4種のカラー展開です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
下敷 A4 PET製
モノタロウ
¥
139
¥
153
税込
サイズ
A4
色
クリアマットグリーン
材質
軟質塩化ビニール樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×210×0.8
再生紙使用マーク
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31709004
CSS-A4-G
24049926
NO.1304
硬筆用ソフト透明下敷(A4判)
共栄プラスチック
1枚
¥
369
税込
¥
406
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)