クモコロパーFL

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2L×2本) 注文コード31709756 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フロアブル化により散布時の粘膜(鼻・のど)への刺激性を軽減しました。
壁面に処理してもベトつき、変色などの影響はほとんどありません。
処理はハンドスプレーで手軽にできます。
安全性の高いピレスロイド系の薬剤です。
低臭性タイプなので、イヤな臭いが残りません。
非危険物なので、運搬および保管が容易です。
クモが嫌がる天然精油成分を配合。巣を除去した場所への再巣張り防止効果を増強しました。

対象害虫クモ類 その他不快害虫 使用方法1.薬剤を処理する前にクモの巣を取り除いてください。2.虫体には2〜3回(約1mL/1回)、直接噴霧してください。3.軒下や壁面のコーナー部等、クモが営巣する場所に約20〜30cmの幅で約50mL/m2を均等に吹き付け処理してください。4.処理後は拭き取らずにそのまま乾燥させてください。 有効成分ピレスロイド系化合物
注意
※ご使用に当たっては、ラベルの説明文書を必ず読み正しくご使用ください。
※使用に際しては、保護具(メガネ・マスク等)を必ず着用し、薬剤を浴びないようにするとともに、吸い込まないように注意してください。
※淡色面への施工の際には、念のため事前に小面積で確認の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31709756
2020-08-19
用途:
外ガラスのクモ
株式会社DAISUKE SUN 様 (サービス業)

大変効果があるものです。
以外と白かったです。もう少し透明に近いと良いと思いました。効果はバツグンに良いのでそれでチャラですかね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする